Lift material GENIE SLA-5 STD Standard 1000 lb. | AE2QPF 4YZ93

GENIE SLA-5 Standard de ridicare a materialelor STD 1000 lb.

Articol: AE2QPF Model: SLA-5 STDCrucea Ref: 4YZ93
Verificați disponibilitatea

Din cauza restricțiilor de greutate și dimensiuni, vă rugăm să solicitați o ofertă de livrare

€6,416.55 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRidicarea materialului
bazăStandard
Picioare de bază în afara Dia.31-1/2 "
Tip roată cu rotiță(4) Pivotant
Lungimea furcii27.5 "
Lățimea furcii23.5 "
Materiale cadruOţel
Dia roata fata.4"
Ridicarea înălțimii furcilor în jos58-1/2 "
Înălțimea ridicării se ridică79 "
Înălțimea de ridicare Max.79 "
Înălțimea de ridicare Min.58.5 "
Capacitate de încărcare1000 lb.
Centrul de încărcare18 "
Inălțime totală78.5 "
Lungime totală29 "
Lățimea totală31.5 "
Cu sprijinulTroliu manual
Dia roata spate.5"
Garanție2ACD4

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 123.3
Înălțimea navei (cm)213.36
Lungimea navei (cm)81.28
Lățimea navei (cm)81.28
Codul HS8428900290
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Înălțime depozitată (78-1 / 2 ")

Variante de produs

ProdusModelLățimea totalăLungimea furciiLățimea furciiGaranțieÎnălțimea de ridicare Max.Înălțimea de ridicare Min.Capacitate de încărcareInălțime totalăPreț
Manual de ridicare a materialelor GENIE SLC-12 650 lb. | AD2LKX 3RAT8 SLC-1266 "28 "23 "2ACD4155 "134 "650 lb.86 "€5,190.71
RFQ
Manual de ridicare a materialelor GENIE SLC-18 650 lb. | AD2LKY 3RAT9 SLC-1866 "28 "23 "2ACD6222 "201 "650 lb.86 "€6,388.53
RFQ
Manual de ridicare a materialelor GENIE SLC-24 650 lb. | AD2LKZ 3RAU1 SLC-2466 "28 "23 "2ACD6288 "267 "650 lb.86 "€7,346.82
RFQ
GENIE SLA-10 Standard de ridicare a materialelor STD 1000 lb. | AE2QNZ 4YZ87 SLA-10 STD31.5 "27.5 "23.5 "2ACD6137.5 "117 "1000 lb.78.5 "€6,596.18
RFQ
GENIE SLA-15 Standard de ridicare a materialelor STD 800 lb. | AE2QPB 4YZ89 SLA-15 STD31.5 "27.5 "23.5 "2ACD6196 "175.5 "800 lb.78.5 "€7,889.87
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GENIE SLA-5 Standard de ridicare a materialelor STD 1000 lb.
€6,416.55 /unitate