Manual de ridicare a materialelor GENIE SLC-18 650 lb. | AD2LKY 3RAT9

GENIE Manual de ridicare a materialelor SLC-18 650 lb.

Articol: AD2LKY Model: SLC-18Ref. cruce: 3RAT9
Verificați disponibilitatea

Din cauza restricțiilor de greutate și dimensiuni, vă rugăm să solicitați o ofertă de livrare

€7,730.12 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRidicarea materialului
bazăStandard
Picioare de bază în afara Dia.31-1/2 "
Tip roată cu rotiță(4) Pivotant
Lungimea furcii28 "
Lățimea furcii23 "
Materiale cadruOţel
Dia roata fata.4"
Ridicarea înălțimii furcilor în jos201 "
Înălțimea ridicării se ridică222 "
Înălțimea de ridicare Max.222 "
Înălțimea de ridicare Min.201 "
Capacitate de încărcare650 lb.
Centrul de încărcare14 "
Inălțime totală86 "
Lungime totală73 "
Lățimea totală66 "
Cu sprijinulTroliu manual
Dia roata spate.5"
Garanție2ACD6

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 153.31
Înălțimea navei (cm)226.06
Lungimea navei (cm)91.44
Lățimea navei (cm)81.28
Codul HS8428900290
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Înălțime depozitată (86 ")

Variante de produs

ProdusModelLățimea totalăLungimea furciiLățimea furciiGaranțieÎnălțimea de ridicare Max.Înălțimea de ridicare Min.Capacitate de încărcareInălțime totalăPreț
Manual de ridicare a materialelor GENIE SLC-12 650 lb. | AD2LKX 3RAT8 SLC-1266 "28 "23 "2ACD4155 "134 "650 lb.86 "€5,190.71
RFQ
Manual de ridicare a materialelor GENIE SLC-24 650 lb. | AD2LKZ 3RAU1 SLC-2466 "28 "23 "2ACD6288 "267 "650 lb.86 "€7,346.82
RFQ
GENIE SLA-10 Standard de ridicare a materialelor STD 1000 lb. | AE2QNZ 4YZ87 SLA-10 STD31.5 "27.5 "23.5 "2ACD6137.5 "117 "1000 lb.78.5 "€6,596.18
RFQ
GENIE SLA-15 Standard de ridicare a materialelor STD 800 lb. | AE2QPB 4YZ89 SLA-15 STD31.5 "27.5 "23.5 "2ACD6196 "175.5 "800 lb.78.5 "€7,889.87
RFQ
Lift material GENIE SLA-5 STD Standard 1000 lb. | AE2QPF 4YZ93 SLA-5 STD31.5 "27.5 "23.5 "2ACD479 "58.5 "1000 lb.78.5 "€5,302.93
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GENIE Manual de ridicare a materialelor SLC-18 650 lb.
€7,730.12 /unitate