Manual de ridicare a materialelor GENIE SLC-12 650 lb. | AD2LKX 3RAT8

GENIE Manual de ridicare a materialelor SLC-12 650 lb.

Articol: AD2LKX Model: SLC-12Ref. cruce: 3RAT8
Verificați disponibilitatea

Din cauza restricțiilor de greutate și dimensiuni, vă rugăm să solicitați o ofertă de livrare

€6,280.76 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRidicarea materialului
bazăStandard
Picioare de bază în afara Dia.31-1/2 "
Tip roată cu rotiță(4) Pivotant
Lungimea furcii28 "
Lățimea furcii23 "
Materiale cadruOţel
Dia roata fata.4"
Ridicarea înălțimii furcilor în jos134 "
Înălțimea ridicării se ridică155 "
Înălțimea de ridicare Max.155 "
Înălțimea de ridicare Min.134 "
Capacitate de încărcare650 lb.
Centrul de încărcare14 "
Inălțime totală86 "
Lungime totală63 "
Lățimea totală66 "
Cu sprijinulTroliu manual
Dia roata spate.5"
Garanție2ACD4

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 128.25
Înălțimea navei (cm)226.06
Lungimea navei (cm)91.44
Lățimea navei (cm)81.28
Codul HS8428900290
Tara natalaUS

Detalii produs:

Ridicatorul de materiale Genie SLC-12 este ideal pentru ridicarea și mutarea sarcinilor pe un spațiu de lucru. Acest lift este benefic pentru ridicarea și poziționarea sarcinilor, cum ar fi conducte, conducte, echipamente HVAC sau electrice, cutii sau alte containere.

Caracteristici:

  • Roțile din spate cu un diametru mare și benzi de rulare din cauciuc solid îi permit să ruleze pe teren accidentat și accidentat.
  • Este folosit pentru ridicarea și poziționarea echipamentelor în aplicații pentru antreprenori și construcții.
  • Picioarele acestui lift se pliază, iar accesoriile pot fi îndepărtate pentru depozitare ușoară.
  • Dispune de un troliu acţionat manual pentru a asigura încărcăturile.
  • Bara sa de fixare fixează ansamblul catargului în timpul transportului.
  • Acest lift pentru materiale este echipat cu șine de alunecare pentru a permite încărcarea și descărcarea ușoară.

Accesorii compatibile:

  • Scara din aluminiu Genie 37250-S: Aceste scări de oțel sunt atașate pentru a urca în partea de sus a liftului de material.
  • Genie 32567-S Braț de ridicare: Aceste brațe sunt atașate la acest lift de material pentru a spori versatilitatea acestuia în transportul sarcinii. Dispune de cârlige pentru a agăța materialul cu curele de marfă.
  • Platformă de încărcare Genie 37148: Aceste platforme din oțel sunt atașate la ridicătorul de material pentru a oferi o bază plată pentru a ridica sarcini în siguranță.

Standarde și aprobări:

  • EC

Întrebări frecvente:

Î. Care este capacitatea de ridicare a acestui material de ridicare?

A. Ridicatorul de materiale Genie SLC-12 are o capacitate de ridicare de 650 lb.

Î. Care este înălțimea maximă de ridicare a acestui material de ridicare?

A. 12 picioare 11 inci.

Î. Care este mecanismul de ridicare al acestui material de ridicare?

A. Lanț / cablu.

Variante de produs

ProdusModelLățimea totalăLungimea furciiLățimea furciiGaranțieÎnălțimea de ridicare Max.Înălțimea de ridicare Min.Capacitate de încărcareInălțime totalăPreț
Manual de ridicare a materialelor GENIE SLC-18 650 lb. | AD2LKY 3RAT9 SLC-1866 "28 "23 "2ACD6222 "201 "650 lb.86 "€6,388.53
RFQ
Manual de ridicare a materialelor GENIE SLC-24 650 lb. | AD2LKZ 3RAU1 SLC-2466 "28 "23 "2ACD6288 "267 "650 lb.86 "€7,346.82
RFQ
GENIE SLA-10 Standard de ridicare a materialelor STD 1000 lb. | AE2QNZ 4YZ87 SLA-10 STD31.5 "27.5 "23.5 "2ACD6137.5 "117 "1000 lb.78.5 "€6,596.18
RFQ
GENIE SLA-15 Standard de ridicare a materialelor STD 800 lb. | AE2QPB 4YZ89 SLA-15 STD31.5 "27.5 "23.5 "2ACD6196 "175.5 "800 lb.78.5 "€7,889.87
RFQ
Lift material GENIE SLA-5 STD Standard 1000 lb. | AE2QPF 4YZ93 SLA-5 STD31.5 "27.5 "23.5 "2ACD479 "58.5 "1000 lb.78.5 "€5,302.93
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GENIE Manual de ridicare a materialelor SLC-12 650 lb.
€6,280.76 /unitate