GENTEQ 5KCP39LGU735S Motor ventilator condensator 1/6 până la 1/3 CP 1075 rpm | AC3AHR 2PRC4

GENTEQ 5KCP39LGU735S Motor ventilator condensator 1/6 până la 1/3 CP 1075 rpm

În stoc
Element: AC3AHR Model: 5KCP39LGU735SCrucea Ref: 2PRC4

Descarcă-l Mai 3, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€148.82 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMotor ventilator condensator
RulmențiMinge
Diapozitivul corpului.5.625 "
Condensator necesar2MDV4
TaxăTransmisie continuă
ÎmprejmuireAir-Over complet închis
Inrameaza-le48
Amplificatori de încărcare completă2.5
HP1 / 3 la 1 / 6
Hz60
Clasa de izolareB
Plumb lungime48 "
Lungime mai mică ax5.625 "
Max. Temperatura ambientală.70 grade C
Aplicarea motoruluiH VAC / R
Design motorCondensator divizat permanent
Proiectare incinte motorAir-Over complet închis
Poziția de montare a motoruluiToate Unghiul
Tipul de montare a motoruluiștift
Proiectarea arborelui motorDublu-Plat
Rotirea arborelui motorCW / CCW
Aplicație sub motorVentilator condensator
Protecție termică a motoruluiAuto
Tipul motoruluiPSC
Montareștift
RPM pe placa de identificare1075
Număr de viteze2
Lungime totală12.125 "
Fază1
RotațieCW / CCW
Gama RPM1001-1100
Factor de serviciu1.0
Diagrama arborelui.1 / 2 "
Lungimea axului6.5 "
Orientarea arboreluiToate Unghiul
Tipul axuluiDublu plat
Model de știft3-5/8 x 3-5/8"
Cantitatea stud4
Protectie termalaAuto
Voltaj208-230

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 6.5205
Înălțimea navei (cm)16.26
Lungimea navei (cm)37.08
Lățimea navei (cm)17.27
Codul HS8501404040
Tara natalaMX

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GENTEQ 5KCP39LGU735S Motor ventilator condensator 1/6 până la 1/3 CP 1075 rpm
€148.82 /unitate