Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

GEORG FISCHER 161567004 Supapă fluture PVC 3 in | AC6HYC 33Z910

GEORG FISCHER 161567004 Supapă fluture PVC 3 in

În stoc
Articol: AC6HYC Model: 161567004Crucea Ref: 33Z910
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
€548.01 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRobinet fluture
Material corpPVC
Bolt Circle Dia.6-19/64 "
Material discPVC
Tip mânerPârghie
Material pentru căptușealăPVC
Max. Presiune a apei140 psi
Dimensiunea conductei3"
Stilanafură
Temp. Gamă0 la 140 grade F

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.935
Înălțimea navei (cm)19.81
Lungimea navei (cm)35.31
Lățimea navei (cm)22.1
Codul HS8481805090
Tara natalaCH

Variante de produs

ProdusModelMaterial corpBolt Circle Dia.Material discTip mânerMaterial pentru căptușealăDimensiunea conducteiTemp. GamăPreț
GEORG FISCHER 161567005 Supapă fluture Pvc 4 In | AC6HYD 33Z911 161567005PVC7.5 "PVCAngrenaj acționatPVC4"0 la 140 grade F€609.94
GEORG FISCHER 161567006 Supapă fluture PVC 5 in | AC6HYE 33Z912 161567006PVC8.5 "PVCAngrenaj acționatPVC5"0 la 140 grade F€812.71
GEORG FISCHER 161567007 Supapă fluture PVC 6 in | AC6HYF 33Z913 161567007PVC9.5 "PVCPârghiePVC6"0 la 140 grade F€866.43
GEORG FISCHER 167567022 Supapă fluture Polipropilenă 2 In | AC6HYG 33Z914 167567022Polipropilenă4-29/32 "PolipropilenăPârghiePolipropilenă2"-10 până la 175 grade F€873.77
GEORG FISCHER 167567023 Supapă fluture Polipropilenă 2-1/2 in | AC6HYH 33Z915 167567023Polipropilenă5-45/64 "PolipropilenăPârghiePolipropilenă2.5 "-10 până la 175 grade F€944.24
GEORG FISCHER 167567024 Supapă fluture Polipropilenă 3 In | AC6HYJ 33Z916 167567024Polipropilenă6-19/64 "PolipropilenăPârghiePolipropilenă3"-10 până la 175 grade F€1,046.40
GEORG FISCHER 167567025 Supapă fluture Polipropilenă 4 In | AC6HYK 33Z917 167567025Polipropilenă7.5 "PolipropilenăPârghiePolipropilenă4"-10 până la 175 grade F€1,333.57

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GEORG FISCHER 161567004 Supapă fluture PVC 3 in
€548.01 /unitate