Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

GF PIPING SYSTEMS 167546334 Robinet cu bilă poli fnpt 1 in | AA9DNC 1CLV8

GEORG FISCHER 167546334 Uniune supapă cu bilă poli Fnpt 1 In

În stoc
Element: AA9DNC Model: 167546334Crucea Ref: 1CLV8
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
€322.42 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRobinet cu bilă
Material de bilăPolipropilenă
Grup de produse cu supapă cu bilăManual
Material corpPolipropilenă
Stilul corpuluiInline, True Union
Tip conexiuneFNPT x FNPT
Manipulați materialulPolipropilenă
Tip mânerReper
Presiune maximăWOG de 230 psi
Max. Presiunea aburuluiWSP de 75 psi
Dimensiunea conductei1"
PortComplet
Material sigiliuFPM
Material scaunPTFE
Material tulpinăPolipropilenă
Tip tulpinăDovadă de explozie
Temp. Gamă0 de grade până la 180 de grade F
Structura supapei2-Piece

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.333
Înălțimea navei (cm)7.87
Lungimea navei (cm)15.75
Lățimea navei (cm)11.43
Codul HS8481805090
Tara natalaCH

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea conducteiPreț
GF PIPING SYSTEMS 167546333 Robinetă cu bilă poli fnpt 3/4 in | AA9DNB 1CLV7 1675463333 / 4 "€256.01
GF PIPING SYSTEMS 167546337 Robinet cu bilă din polietilenă Fnpt 2 In | AA9DND 1CLW2 1675463372"€595.76

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GEORG FISCHER 167546334 Uniune supapă cu bilă poli Fnpt 1 In
€322.42 /unitate