GF PIPING SYSTEMS 9856-060 Flanșă CPVC 80 6 Inch Spigot 150 psi | AG9UYD 22JZ83

GEORG FISCHER 9856-060 Flanșă CPVC 80 6 inch Spigot 150 psi

În stoc
Element: AG9UYD Model: 9856-060Crucea Ref: 22JZ83

Descarcă-l Mai 21, marţi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€175.55 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFlanșă
CuloriGri
Tip conexiuneCep
Material de montajCPVC
Presiune maximă150 psi
Max. Temp.176 grade F
Numărul de găuri8
În afara Dia.11 "
Dimensiunea conductei6"
ProgramProgramați 80

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.295
Înălțimea navei (cm)30.48
Lungimea navei (cm)38.1
Lățimea navei (cm)27.94
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelTip conexiuneNumărul de găuriÎn afara Dia.Dimensiunea conducteiProgramPreț
GF PIPING SYSTEMS 9854-080 Flanșă Cpvc 80 Priză de 8 inchi 150 Psi | AB6VHB 22JZ73 9854-080Priză813.5 "8"80€400.96
GF PIPING SYSTEMS 9853-005 Flanșă Cpvc 80 1/2 inch Priză 150 Psi | AF7RDG 22JZ67 9853-005Priză43.5 "1 / 2 "80€25.26
GF PIPING SYSTEMS 9853-007 Flanșă Cpvc 80 3/4 inch Priză 150 Psi | AF7RDH 22JZ68 9853-007Priză43.875 "3 / 4 "80€32.79
GF PIPING SYSTEMS 9853-080 Flanșă Cpvc 80 8 Inch Priză 150 Psi | AF7RDK 22JZ70 9853-080Priză813.5 "8"80€431.50
GF PIPING SYSTEMS 9854-040 Flanșă Cpvc 80 Priză de 4 inchi 150 Psi | AF7RDL 22JZ71 9854-040Priză89"4"80€87.65
GF PIPING SYSTEMS 9854-060 Flanșă Cpvc 80 Priză de 6 inchi 150 Psi | AF7RDM 22JZ72 9854-060Priză811 "6"80€145.33
GF PIPING SYSTEMS 9856-005 Flanșă Cpvc 80 1/2 inch Spigot 150 Psi | AF7RDN 22JZ74 9856-005Cep43.5 "1 / 2 "80€16.65

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GEORG FISCHER 9856-060 Flanșă CPVC 80 6 inch Spigot 150 psi
€175.55 /unitate