Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

GEORG FISCHER 9861-213 Închidere mamelon filetat la ambele capete 1-1/2

În stoc
Articol: AG9UYG Model: 9861-213Crucea Ref: 22JZ87
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
€8.09 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolÎnchideți mamelonul
CuloriGri
Tip conexiuneFilet la ambele capete
LungimeÎnchideți firul
MaterialCPVC
Presiune maximă150 psi
Max. Temp.176 grade F
Dimensiunea conductei1.5 "
Program80
TipNiplu de țeavă

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.045
Înălțimea navei (cm)4.06
Lungimea navei (cm)2.79
Lățimea navei (cm)2.79
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelArticolLungimeDimensiunea conducteiPreț
GF PIPING SYSTEMS 9861-134 Mamelon filetat la ambele capete 1 x 2 inch | AG9UYE 22JZ85 9861-134Biberon2"1"€7.05
GF PIPING SYSTEMS 9861-171 Niplu filetat la ambele capete 1-1/4 x 2 inch | AG9UYF 22JZ86 9861-171Biberon2"1.25 "€9.51
GF PIPING SYSTEMS 9861-252 Niplu cu filet la ambele capete 2 x 2-1/2 inch | AG9UYH 22JZ88 9861-252Biberon2.5 "2"€14.18
GF PIPING SYSTEMS 9861-423 Niplu cu filet la ambele capete 4 x 4 inch | AG9UYJ 22JZ89 9861-423Biberon4"4"€63.68

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GEORG FISCHER 9861-213 Închidere mamelon filetat la ambele capete 1-1/2
€8.09 /unitate