Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

GEORG FISCHER 9861-252 Mamelon filetat la ambele capete 2 x 2-1/2 inch

În stoc
Element: AG9UYH Model: 9861-252Crucea Ref: 22JZ88
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
€14.18 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBiberon
CuloriGri
Tip conexiuneFilet la ambele capete
Lungime2.5 "
MaterialCPVC
Presiune maximă150 psi
Max. Temp.176 grade F
Dimensiunea conductei2"
Program80
TipNiplu de țeavă

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0675
Înălțimea navei (cm)6.1
Lungimea navei (cm)5.59
Lățimea navei (cm)5.59
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelArticolLungimeDimensiunea conducteiPreț
GF PIPING SYSTEMS 9861-134 Mamelon filetat la ambele capete 1 x 2 inch | AG9UYE 22JZ85 9861-134Biberon2"1"€7.05
GF PIPING SYSTEMS 9861-171 Niplu filetat la ambele capete 1-1/4 x 2 inch | AG9UYF 22JZ86 9861-171Biberon2"1.25 "€9.51
GF PIPING SYSTEMS 9861-213 Niplu închis filetat la ambele capete 1-1/2 | AG9UYG 22JZ87 9861-213Închideți mamelonulÎnchideți firul1.5 "€8.09
GF PIPING SYSTEMS 9861-423 Niplu cu filet la ambele capete 4 x 4 inch | AG9UYJ 22JZ89 9861-423Biberon4"4"€63.68

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GEORG FISCHER 9861-252 Mamelon filetat la ambele capete 2 x 2-1/2 inch
€14.18 /unitate