Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

GL HUYETT WWG-TPS045 Taper Pin, #0 Size, 25Pk | AC2JZU 2KU93

GL HUYETT WWG-TPS045 Pin conic, dimensiune #0, 25 buc

În stoc
Articol: AC2JZU Model: WWG-TPS045Crucea Ref: 2KU93

Descarcă-l Mai 15, miercuri
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
€104.17 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPin conic
Grupa de vârstăAdult
CuloriSilver
GenUnisex
Dia de sfârșit mare.0.156 "
Dia de sfârșit mare. Toleranţă-0.0007 până la +0.0013 "
Toleranță la lungime+/- 0.010 "
MaterialOțel inoxidabil 18-8
Lungime totală4"
Rockwell HardnessB90
Rezistență la forfecare unică (lbs.)85,000
Rezistență la forfecare unică (PSI)35,000
Mărimea#0
Diafragmă mică.0.073 "
TipStandard

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.135
Înălțimea navei (cm)0.76
Lungimea navei (cm)10.16
Lățimea navei (cm)9.4
Codul HS7318240000
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GL HUYETT WWG-TPS045 Pin conic, dimensiune #0, 25 buc
€104.17 /ambalaj