GOODYEAR ENGINERED PRODUCTS 3P575 Furtun de descărcare 2 inchi ID x 25 picioare 125 Psi | AD2FYP

GOODYEAR ENGINEERED PRODUCTS 3P575 Furtun de descărcare 2 inch ID x 25 picioare 125 Psi

În stoc
Element: AD2FYP Model: 3P575

Descarcă-l Mai 3, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€317.47 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFurtun de refulare a apei
CuloriNegru
Dimensiune de montare2"
Tipul de montajAluminiu Tată x Femelă cu alamă pivotantă
În interiorul Dia.2"
Lungime25ft
Presiune maximă150 psi
Max. Temp.180 grade F
În afara Dia.2.28 "
ArmareȚesătură sintetică
Materialul tubuluiCauciuc sintetic plioflex negru

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 5.69
Înălțimea navei (cm)8.89
Lungimea navei (cm)57.15
Lățimea navei (cm)57.15
Codul HS4009320050
Tara natalaCA

Variante de produs

ProdusModelArmareDimensiune de montareTipul de montajMaterialul tubuluiÎn interiorul Dia.LungimePresiune maximăMax. Temp.Preț
GOODYEAR ENGINERED PRODUCTS 10A233 Furtun de descărcare 3/8in Id 500ft 150psi | AA2AHY 10A233Fire spirale sintetice--Versigard3 / 8 "500ft150 psi190 grade F€1,467.48
GOODYEAR ENGINERED PRODUCTS 20026465 Furtun de descărcare 1/2 inch Id 500ft 150psi | AA2AHZ 10A234 20026465Fire spirale sintetice--Versigard1 / 2 "500ft150 psi190 grade F€2,110.09
GOODYEAR ENGINERED PRODUCTS 10A235 Furtun de descărcare 3/4in Id 500ft 150psi | AA2AJA 10A235Fire spirale sintetice--Versigard3 / 4 "500ft150 psi190 grade F€2,646.72
GOODYEAR ENGINERED PRODUCTS 10A236 Furtun de descărcare 1 inch Id 450ft 150psi | AA2AJB 10A236Fire spirale sintetice--Versigard1"450ft150 psi190 grade F€3,797.11
GOODYEAR ENGINERED PRODUCTS 20026512 Furtun de descărcare 1-1/2 inch Id 300ft 150psi | AA2AJC 10A237 20026512Fire spirale sintetice--Versigard1.5 "300ft150 psi190 grade F€6,184.12
GOODYEAR ENGINERED PRODUCTS 1ZLJ1 Furtun de descărcare 1.25 Id x 100 picioare 125 Psi | AB4PMH 1ZLJ1Pânze de țesătură--Cauciuc sintetic plioflex negru1.25 "100ft125 psi180 grade F€1,276.85
GOODYEAR ENGINERED PRODUCTS 1ZLJ2 Furtun de descărcare 2.5 Id x 100 picioare 125 Psi | AB4PMJ 1ZLJ2Pânze de țesătură--Cauciuc sintetic plioflex negru2.5 "100ft125 psi180 grade F€1,474.34

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GOODYEAR ENGINEERED PRODUCTS 3P575 Furtun de descărcare 2 inch ID x 25 picioare 125 Psi
€317.47 /unitate