Articol | Pompa centrifuga |
amperi | 8.3-7.6 / 3.8 |
Tip rulment | Minge |
Cea mai bună eficiență GPM @ Head | 70 @ 72 ft. |
Cel mai bun interval de eficiență GPM @ Head | 40-87 @ 100-50 ft. |
Dop de scurgere | Ușor accesibil |
Taxă | Continuu |
Inrameaza-le | 56J |
GPM de apă @ 10 Ft. de Cap | 107 |
GPM de apă @ 100 Ft. de Cap | 43 |
GPM de apă @ 110 Ft. de Cap | 32 |
GPM de apă @ 120 Ft. de Cap | 17 |
GPM de apă @ 130 Ft. de Cap | 2 |
GPM de apă @ 15 Ft. de Cap | 105 |
GPM de apă @ 20 Ft. de Cap | 103 |
GPM de apă @ 25 Ft. de Cap | 100 |
GPM de apă @ 30 Ft. de Cap | 98 |
GPM de apă @ 40 Ft. de Cap | 92 |
GPM de apă @ 50 Ft. de Cap | 87 |
GPM de apă @ 60 Ft. de Cap | 79 |
GPM de apă @ 70 Ft. de Cap | 72 |
GPM de apă @ 80 Ft. de Cap | 63 |
GPM de apă @ 90 Ft. de Cap | 55 |
Înălţime | 9" |
Material carcasă | Oţel inoxidabil |
HP | 3 |
Hz | 60 |
Material rotor | Oţel inoxidabil |
Tip rotor | Operații Închise |
Admisie | 1-1/2 " |
Presiunea de admisie | 200 PSI |
Lungime | 16.875 " |
Max. Presiunea cazului | 200 PSI |
Max. Dia. Solid | 5 / 16 " |
Max. Vâscozitatea fluidă | 100 SSU |
Max. GPM @ Cap | 107 @ 10 ft. |
Max. Cap | 131 ft. |
Max. Temperatura lichidului | 200 F |
Presiune maximă | 56 PSI |
Max. Gravitație specifică | 1.0 |
Min. GPM @ Cap | 2 @ 130 ft. |
Carcasa motorului | TEFC |
RPM motor | 3450 |
Tipul motorului | TEFC |
Cadru NEMA/IEC | 56J |
Outlet | 1-1/4 " |
Fază | 3 |
Rotirea portului | 4 Creșteri de poziție |
Material șurub | Oţel inoxidabil |
Aplicarea sigiliului | Durată lungă de viață când nu funcționează uscat sau cu abrazive prin pompare |
Material sigiliu | Viton |
Tipul de etanșare | Carbon mecanic pe ceramică |
Factor de serviciu | 1.15 |
Materialul arborelui | Oţel inoxidabil |
Tip | Capul înalt |
Voltaj | 208-230 / 460 |
Material volutei | Oţel inoxidabil |
Materiale umede | SS, Viton, Carbon, Ceramica |
Lăţime | 8.75 " |