Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

GPIMETERS FM300HL/R Debitmetru electronic, disc nutativ, interval de debit de la 2 la 20 gpm, 1 inch FNPT x MNPT | AF2RHC 6XGP1

GPI Debitmetru electronic FM300HL/R, disc nutator, interval de debit de la 2 la 20 gpm, 1 inch FNPT x MNPT

În stoc
Element: AF2RHC Model: FM300HL/RCrucea Ref: 6XGP1
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
€727.84 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolDebitmetru electronic
Acuratete+ / - 2%
Temperatura ambientală. Gamă32 la 140 grade. F
Dimensiunea conexiunii1"
Tip conexiuneFNPT x MNPT
Afișaj TipLCD standard
Unități de afișareLitru
Dimensiune de montare1"
Material de curgereProduse chimice agricole
Gama de debit7 până la 75 lpm
Interval de debit @ GPH120 Pentru 13200
Domenii de debit (GPM)2 Pentru 20
Temperatura fluidului Gamă15 la 130 grade. F
Pentru dimensiunea țevii1"
Material carcasăPoliester PTB
Lungime6"
Presiune maximă50 psi
Max. Viscozitate463 SUS.
O Material inelarfluorocarbon
Evaluare presiune50 PSI
Repetabilitate.5
Materialul rotoruluiPoliester PTB
TipDisc nutritiv

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.9
Înălțimea navei (cm)10.41
Lungimea navei (cm)18.54
Lățimea navei (cm)11.68
Codul HS9028200000
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Interval de debit @ <5 cps (2 până la 20 gpm)
    • Caracteristici speciale: Alimentat cu baterie, Indicație de viteză și totală

Variante de produs

ProdusModelUnități de afișareDimensiunea conexiuniiGama de debitTip conexiunePresiune maximăTemperatura fluidului GamăPreț
GPIMETERS FM300H/R Debitmetru electronic, disc nutativ, interval de debit de la 2 la 20 gpm, 1 inch FNPT x MNPT | AF2RHB 6XGP0 FM300H / Rfată.1"7 până la 75 lpmFNPT x MNPT50 psi15 la 130 grade. F€703.48

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GPI Debitmetru electronic FM300HL/R, disc nutator, interval de debit de la 2 la 20 gpm, 1 inch FNPT x MNPT
€727.84 /unitate