GRAINGER A04104.025.0075 Șurub cu cap hexagonal 1/4-20X3/4 Oțel Grad 8 Galben zinc, 1400PK | AH8UPM 38ZU74

GRAINGER A04104.025.0075 Șurub cu cap hexagonal 1/4-20X3/4 Oțel de gradul 8 Galben zinc, 1400PK

În stoc
Articol: AH8UPM Model: A04104.025.0075Crucea Ref: 38ZU74

Descarcă-l Mai 21, marţi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€266.20 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurub cu cap hexagonal
Material de bazăOţel
Dia./Dimensiunea firului1/4 "-20
finalizareaGalben de zinc
CalitateGrad 8
Inaltimea capului5 / 32 "
Tip capHex
Șef Lățime7 / 16 "
Lungime3 / 4 "
Min. Lungimea firului3 / 4 "
Probă încărcată120,000 psi
Rockwell HardnessC33 până la C39
Sistem de măsurareInch
Forța de tracțiune150,000 psi
Direcția firuluiMana dreapta
Stil ThreadComplet filetat
Tip filetUNC (grosier)

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 9.5836
Înălțimea navei (cm)13.21
Lungimea navei (cm)23.37
Lățimea navei (cm)18.8
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GRAINGER A04104.025.0075 Șurub cu cap hexagonal 1/4-20X3/4 Oțel de gradul 8 Galben zinc, 1400PK
€266.20 /ambalaj