Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

GRAINGER M01560.080.0001 Piuliță hexagonală M8 x 1.25 Clasa 8 Oțel galvanizat, 100PK | AH7TBM 38CR93

GRAINGER M01560.080.0001 Piuliță hexagonală M8 x 1.25 Clasa 8 oțel galvanizat, 100 buc.

În stoc
Articol: AH7TBM Model: M01560.080.0001Crucea Ref: 38CR93
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
€19.63 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

Articolhex Nut
Material de bazăOţel
Dia./Dimensiunea firuluiM8 X 1.25
finalizareaGalvanizat la cald
CalitateClasa de 8
Înălţime6.5mm
Tip piulițăhex Nut
Sistem de măsuraremetric
Direcția firuluiMana dreapta
Tip filetmetric
Lăţime13mm

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.4792
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)17.02
Lățimea navei (cm)6.35

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GRAINGER M01560.080.0001 Piuliță hexagonală M8 x 1.25 Clasa 8 oțel galvanizat, 100 buc.
€19.63 /ambalaj