Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

GRAINGER M07040.080.0050 Șurub cu cap cilindru clasa 12.9 Oțel M8 x 1.25, 50mm lungime, 50PK | AH7TRT 38CX79

GRAINGER M07040.080.0050 Șurub cu cap cilindru clasa 12.9 oțel M8 x 1.25, 50 mm lungime, 50 uc.

În stoc
Element: AH7TRT Model: M07040.080.0050Ref. cruce: 38CX79 / 164H48
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
€51.92 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSoclu cu șurub cu cap
Material de bazăOţel
Dia./Dimensiunea firuluiM8-1
Dimensiunea unității6mm
Tipul de unitateHex Socket
finalizareaSimplu
CalitateClasa de 12.9
Cap Dia.13mm
Inaltimea capului8mm
Tip capCilindric
Lungime50ft
Min. Rezistență la tracțiune1200 N / mm-mp
Rockwell HardnessC39 până la C44
StilSoclu cu șurub cu cap
Sistem de măsuraremetric
Temp. Gamă-58 grade până la 302 grade.
Filet Dia.M8
Direcția firuluiMana dreapta
Lungimea filetului35mm
Stil ThreadParțial filetat
Tip filetMetric Fine

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.2353
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)38.1
Lățimea navei (cm)17.78

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GRAINGER M07040.080.0050 Șurub cu cap cilindru clasa 12.9 oțel M8 x 1.25, 50 mm lungime, 50 uc.
€51.92 /ambalaj