Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

GRAINGER M07040.100.0020 Șurub cu cap cilindru oțel M10 x 1.50, 20 mm lungime, 100 buc | AH7TRU 38CX80

GRAINGER M07040.100.0020 Șurub cu cap cilindru din oțel M10 x 1.50, lungime 20 mm, 100 buc.

În stoc
Articol: AH7TRU Model: M07040.100.0020Ref. cruce: 38CX80 / 164H49

Descarcă-l Mai 17, Vineri

Optiuni de livrare:

Int. Economie (6-10 zile)
  • Int. Economie (6-10 zile)
  • Int. Express (5-7 zile)
  • Pickup franco fabrică

Produs disponibil pentru livrare plată. Preț de livrare fix de 14,99 EUR pentru tranzacții cu o valoare de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€189.04 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSoclu cu șurub cu cap
Material de bazăOţel
Dia./Dimensiunea firuluiM10 X 1.25
Dimensiunea unității8mm
Tipul de unitateHex Socket
finalizareaSimplu
CalitateClasa de 12.9
Cap Dia.16mm
Inaltimea capului10mm
Tip capCilindric
Lungime20ft
Min. Rezistență la tracțiune1200 N / mm-mp
Rockwell HardnessC39 până la C44
StilSoclu cu șurub cu cap
Sistem de măsuraremetric
Temp. Gamă-58 grade până la 302 grade.
Filet Dia.M10
Direcția firuluiMana dreapta
Lungimea filetului20mm
Stil ThreadComplet filetat
Tip filetMetric Fine

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.1825
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)38.1
Lățimea navei (cm)17.78

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GRAINGER M07040.100.0020 Șurub cu cap cilindru din oțel M10 x 1.50, lungime 20 mm, 100 buc.
€189.04 /ambalaj