Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

GRAINGER M07080.120.0070 Șurub cu cap cu cap tubular din oțel scăzut M12 x 1.75, lungime 70 mm, 25 buc | AH7TVX 38CY53

GRAINGER M07080.120.0070 Șurub cu cap tubular din oțel scăzut M12 x 1.75, lungime 70 mm, 25 buc.

În stoc
Articol: AH7TVX Model: M07080.120.0070Crucea Ref: 38CY53
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
€92.64 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSoclu cu șurub cu cap
Material de bazăOţel
Dia./Dimensiunea firuluiM12 X 1.75
Dimensiunea unității10mm
Tipul de unitateHex Socket
finalizareaSimplu
CalitateClasa de 8.8
Cap Dia.18mm
Inaltimea capului7mm
Tip capJos
Lungime70mm
Min. Rezistență la tracțiune800 N / mm-mp
Rockwell HardnessC22 până la C34
StilSoclu cu șurub cu cap
Sistem de măsuraremetric
Temp. Gamă-58 grade până la 302 grade.
Filet Dia.M12
Direcția firuluiMana dreapta
Lungimea filetului45mm
Stil ThreadComplet filetat
Tip filetMetric grosier

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.6322
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)38.1
Lățimea navei (cm)17.78

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GRAINGER M07080.120.0070 Șurub cu cap tubular din oțel scăzut M12 x 1.75, lungime 70 mm, 25 buc.
€92.64 /ambalaj