Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

GRAINGER M07080.160.0025 Șurub cu cap cu cap tubular din oțel scăzut M16 x 2.00, 25 mm lungime, 25 buc | AH7TWA 38CY56

GRAINGER M07080.160.0025 Șurub cu cap tubular din oțel scăzut M16 x 2.00, lungime 25 mm, 25 buc.

În stoc
Element: AH7TWA Model: M07080.160.0025Crucea Ref: 38CY56
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
€110.39 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSoclu cu șurub cu cap
Material de bazăOţel
Dia./Dimensiunea firuluiM16 X 2
Dimensiunea unității14mm
Tipul de unitateHex Socket
finalizareaSimplu
CalitateClasa de 8.8
Cap Dia.24mm
Inaltimea capului9mm
Tip capJos
Lungime25ft
Min. Rezistență la tracțiune800 N / mm-mp
Rockwell HardnessC22 până la C34
StilSoclu cu șurub cu cap
Sistem de măsuraremetric
Temp. Gamă-58 grade până la 302 grade.
Filet Dia.M16
Direcția firuluiMana dreapta
Lungimea filetului25mm
Stil ThreadComplet filetat
Tip filetMetric grosier

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.3738
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)38.1
Lățimea navei (cm)17.78

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GRAINGER M07080.160.0025 Șurub cu cap tubular din oțel scăzut M16 x 2.00, lungime 25 mm, 25 buc.
€110.39 /ambalaj