Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

GRAINGER M07150.050.0006 Buton șurub cu cap cu cap cu cap din oțel M5 x 0.8, 6 mm lungime, 100UC | AH7UCW 38DA15

GRAINGER M07150.050.0006 Buton cu șurub cu cap cu cap din oțel M5 x 0.8, lungime 6 mm, 100 buc.

În stoc
Element: AH7UCW Model: M07150.050.0006Ref. cruce: 38DA15 / 164K67
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
€13.47 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSoclu cu șurub cu cap
Material de bazăOţel
Dia./Dimensiunea firuluiM5 X 0.8
Dimensiunea unității4mm
Tipul de unitateHex Socket
finalizareaSimplu
CalitateClasa de 10.9
Cap Dia.9.5mm
Inaltimea capului2.75mm
Tip capButon
Lungime6"
Min. Rezistență la tracțiune1000 N / mm-mp
Rockwell HardnessC32 până la C39
StilSoclu cu șurub cu cap
Sistem de măsuraremetric
Temp. Gamă-58 grade până la 302 grade.
Filet Dia.M5
Direcția firuluiMana dreapta
Lungimea filetului6"
Stil ThreadComplet filetat
Tip filetMetric grosier

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.1588
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)38.1
Lățimea navei (cm)17.78

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GRAINGER M07150.050.0006 Buton cu șurub cu cap cu cap din oțel M5 x 0.8, lungime 6 mm, 100 buc.
€13.47 /ambalaj