Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

GRAINGER M11140.080.0001 Piuliță pătrată M8 x 6.5 13 mm lățime placată cu zinc, 100 buc | AH7VCK 38DG39

GRAINGER M11140.080.0001 Piuliță pătrată M8 x 6.5 13 mm lățime placată cu zinc, 100 buc.

În stoc
Articol: AH7VCK Model: M11140.080.0001Crucea Ref: 38DG39
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
€13.88 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolNuci pătrate
Material de bazăOțel cu conținut scăzut de carbon
Dia./Dimensiunea firuluiM8 X 1.25
finalizareaPlacat cu zinc
Înălţime6.5mm
Tip piulițăPiuliță pătrată - Regular
Sistem de măsuraremetric
Direcția firuluiMana dreapta
Tip filetmetric
Lăţime13mm

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.5459
Înălțimea navei (cm)4.06
Lungimea navei (cm)10.16
Lățimea navei (cm)7.62

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GRAINGER M11140.080.0001 Piuliță pătrată M8 x 6.5 13 mm lățime placată cu zinc, 100 buc.
€13.88 /ambalaj