Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

GRAINGER M11610.050.0001 Lock Nut M5 x 0.80 Grade Class 8 Steel Zinc Plated PK100, 100PK | AH7VJA 38DH69

GRAINGER M11610.050.0001 Contrapiuliță M5 x 0.80 Clasa 8 Oțel placat cu zinc PK100, 100PK

În stoc
Element: AH7VJA Model: M11610.050.0001Ref. cruce: 38DH69 / 177X45
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
€6.30 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPiuliță de blocare
Material de bazăOţel
Dia./Dimensiunea firuluiM5 X 0.8
finalizareaPlacat cu zinc
Flanșă Dia.11.80mm
CalitateClasa de 8
Înălţime5mm
Tip piulițăPiuliță de blocare a mașinii de spălat dinți
Sistem de măsuraremetric
Direcția firuluiMana dreapta
Tip filetmetric
Lăţime8mm

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.1886
Înălțimea navei (cm)2.03
Lungimea navei (cm)12.7
Lățimea navei (cm)5.08

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GRAINGER M11610.050.0001 Contrapiuliță M5 x 0.80 Clasa 8 Oțel placat cu zinc PK100, 100PK
€6.30 /ambalaj