Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

GRAINGER M14020.120.0001 Piuliță de sudură M12 x 10 Hex oțel simplu, 100BUC | AH7VLT 38DJ32

GRAINGER M14020.120.0001 Piuliță de sudură M12 x 10 hexagonal din oțel simplu, 100 buc

În stoc
Articol: AH7VLT Model: M14020.120.0001Ref. cruce: 38DJ32 / 177M60
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
€54.83 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPiuliță sudată
Material de bazăOţel
Dia./Dimensiunea firuluiM12 X 1.75
finalizareaSimplu
Tip piulițăPiuliță de sudură hexagonală
Sistem de măsuraremetric
Direcția firuluiMana dreapta
Tip filetmetric

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.4008
Înălțimea navei (cm)3.3
Lungimea navei (cm)17.78
Lățimea navei (cm)12.7

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GRAINGER M14020.120.0001 Piuliță de sudură M12 x 10 hexagonal din oțel simplu, 100 buc
€54.83 /ambalaj