Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

GRAINGER M36000.009.0001 Inel de reținere pentru arbore cu diametrul de 9 mm, 100 buc | AH7WAF 38DM55

GRAINGER M36000.009.0001 Inel de reținere pentru arbore cu diametrul de 9 mm, 100 buc.

În stoc
Articol: AH7WAF Model: M36000.009.0001Crucea Ref: 38DM55
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
€11.72 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolInel de fixare pentru arbore
Clearance Dia. (Extins)16mm
finalizareaSimplu
Se potrivește Dia Groove.8.60mm
Se potrivește cu lățimea groovei1.1mm
Pentru Shaft Dia.9mm
ID-ul gratuit8.40mm
MaterialArc de otel
Grosime1 mm
TipExtern

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0297
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)38.1
Lățimea navei (cm)17.78

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GRAINGER M36000.009.0001 Inel de reținere pentru arbore cu diametrul de 9 mm, 100 buc.
€11.72 /ambalaj