Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

GRAINGER M36000.050.0001 Retaining Ring For Shaft 50Mm Diameter, 25PK | AH7WBW 38DM92

GRAINGER M36000.050.0001 Inel de reținere pentru arbore cu diametrul de 50 mm, 25 buc.

În stoc
Articol: AH7WBW Model: M36000.050.0001Ref încrucișat: 38DM92 / 175G64
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
€35.56 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolInel de fixare pentru arbore
Clearance Dia. (Extins)64.5mm
finalizareaSimplu
Se potrivește Dia Groove.47.00mm
Se potrivește cu lățimea groovei2.15mm
Pentru Shaft Dia.50mm
ID-ul gratuit45.80mm
MaterialArc de otel
Grosime2mm
TipExtern

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.2529
Înălțimea navei (cm)5.84
Lungimea navei (cm)11.43
Lățimea navei (cm)11.43

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GRAINGER M36000.050.0001 Inel de reținere pentru arbore cu diametrul de 50 mm, 25 buc.
€35.56 /ambalaj