Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

GRAINGER M36000.055.0001 Inel de reținere pentru arbore cu diametrul de 55 mm, 10 buc | AH7WBZ 38DM95

GRAINGER M36000.055.0001 Inel de reținere pentru arbore cu diametrul de 55 mm, 10 buc.

În stoc
Articol: AH7WBZ Model: M36000.055.0001Crucea Ref: 38DM95

Descarcă-l Mai 20, luni
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
€17.96 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolInel de fixare pentru arbore
Clearance Dia. (Extins)70.2mm
finalizareaSimplu
Se potrivește Dia Groove.52.00mm
Se potrivește cu lățimea groovei2.15mm
Pentru Shaft Dia.55mm
ID-ul gratuit50.80mm
MaterialArc de otel
Grosime2mm
TipExtern

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.113
Înălțimea navei (cm)1.78
Lungimea navei (cm)6.35
Lățimea navei (cm)6.35

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GRAINGER M36000.055.0001 Inel de reținere pentru arbore cu diametrul de 55 mm, 10 buc.
€17.96 /ambalaj