Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

GRAINGER M39080.120.0030 Steel Dowel Pin, Plain Finish, 30 mm L, 12 mm Pin Dia., 25PK | CD2LTA 53GH82

GRAINGER M39080.120.0030 Diblu știft din oțel, finisaj simplu, 30 mm L, 12 mm diametru știft, 25PK

În stoc
Element: CD2LTA Model: M39080.120.0030Crucea Ref: 53GH82
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
€55.59 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolDiblu
Material de bazăOţel
finalizareaSimplu
Lungime30 "
Toleranță la lungime+/- 0.26mm
Diametru nominal12mm
Pin Dia.12.000mm
Tip PinDiblă standard
Sistem de măsuraremetric

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.661

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GRAINGER M39080.120.0030 Diblu știft din oțel, finisaj simplu, 30 mm L, 12 mm diametru știft, 25PK
€55.59 /ambalaj