Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

GRAINGER M39080.200.0040 Diblură Oțel 20 X 40Mm, 10BUC | AH7WXB 38DU16

GRAINGER M39080.200.0040 Diblur din oțel 20 X 40 mm, 10 buc

În stoc
Articol: AH7WXB Model: M39080.200.0040Ref. cruce: 38DU16 / 175N10
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
€74.05 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolDiblu
Material de bazăOţel
Dia. ToleranţăM6
finalizareaSimplu
Lungime40mm
Diametru nominal20mm
Pin Dia.20.000mm
Rockwell Hardness60 +/- 2HRc
Sistem de măsuraremetric

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.9621
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)38.1
Lățimea navei (cm)17.78

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GRAINGER M39080.200.0040 Diblur din oțel 20 X 40 mm, 10 buc
€74.05 /ambalaj