Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

GRAINGER M39090.080.0030 Dowel Pin Steel 8 X 30Mm, 25PK | AH7WXU 38DU32

GRAINGER M39090.080.0030 Diblur din oțel 8 X 30 mm, 25 buc

În stoc
Articol: AH7WXU Model: M39090.080.0030Crucea Ref: 38DU32

Descarcă-l Mai 22, miercuri
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
€39.07 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolDiblu
Material de bazăOţel
Dia. ToleranţăM6
finalizareaSimplu
Lungime30 "
Diametru nominal8mm
Pin Dia.8.000mm
Rockwell Hardness60 +/- 2HRc
Sistem de măsuraremetric
Dimensiune de filetM5

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.2894
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)7.62
Lățimea navei (cm)6.35

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GRAINGER M39090.080.0030 Diblur din oțel 8 X 30 mm, 25 buc
€39.07 /ambalaj