Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

GRAINGER M39090.120.0040 Diblură Oțel 12 X 40Mm, 10BUC | AH7WYV 38DU56

GRAINGER M39090.120.0040 Diblur din oțel 12 X 40 mm, 10 buc

În stoc
Articol: AH7WYV Model: M39090.120.0040Ref. cruce: 38DU56 / 175N50
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
€27.66 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolDiblu
Material de bazăOţel
Dia. ToleranţăM6
finalizareaSimplu
Lungime40mm
Diametru nominal12mm
Pin Dia.12.000mm
Rockwell Hardness60 +/- 2HRc
Sistem de măsuraremetric
Dimensiune de filetM6

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.3006
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)11.43
Lățimea navei (cm)4.32

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GRAINGER M39090.120.0040 Diblur din oțel 12 X 40 mm, 10 buc
€27.66 /ambalaj