Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

GRAINGER M39100.140.0060 Știft cu arc 14X60Mm Grosime perete 3Mm, 10PK | AH7XFW 38DW20

GRAINGER M39100.140.0060 Știft cu arc 14X60Mm Grosime perete 3Mm, 10PK

În stoc
Articol: AH7XFW Model: M39100.140.0060Crucea Ref: 38DW20
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
€58.66 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPinul de primăvară
Dia actual. (Minim maxim)14.40-14.80mm
Material de bazăOţel
Diametrul teșitului8.5mm
Lungimea șanfrenului (min.)2mm
finalizareaSimplu
CalitateArc de otel
Lungime60
Diametru nominal14mm
În afara Dia.14mm
Tip Pincrestat
Rockwell Hardness420-560 HV30
Sistem de măsuraremetric
Grosimea peretelui3.00mm

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.4644
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)38.1
Lățimea navei (cm)17.78

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GRAINGER M39100.140.0060 Știft cu arc 14X60Mm Grosime perete 3Mm, 10PK
€58.66 /ambalaj