Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

GRAINGER M48170.060.0035 Șurub mecanic M6 35 mm alamă plată, 10 buc | AG2HKA 31JR08

GRAINGER M48170.060.0035 Șurub mecanic M6 35 mm alamă plată, 10 buc.

În stoc
Element: AG2HKA Model: M48170.060.0035Crucea Ref: 31JR08
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
€28.54 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurubul mașinii
Tipul de unitatecrestat
Dimensiunea șoferului1.60mm
finalizareaSimplu
Unghiul capului90 grade
Cap Dia.11mm
Tip capPlat
Lungime35mm
MaterialAlamă
Sistem de măsuraremetric
Forța de tracțiune53663 psi
Dimensiune de filetM6 X 1

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0743
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)32.99
Lățimea navei (cm)17.2
Codul HS7415338050

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GRAINGER M48170.060.0035 Șurub mecanic M6 35 mm alamă plată, 10 buc.
€28.54 /ambalaj