Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

GRAINGER M51044.200.0060 Șurub cu umăr Metric A2 Oțel inoxidabil M16 x 2mm | AG2KNR 31KG83

GRAINGER M51044.200.0060 Șurub cu umăr Metric A2 Oțel inoxidabil M16 x 2 mm

În stoc
Articol: AG2KNR Model: M51044.200.0060Ref. cruce: 31KG83 / 163V47
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
€83.90 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurub de umăr
Dimensiunea unității10mm
Tipul de unitateHex Socket
finalizareaSimplu
Cap Dia.30.33mm
Inaltimea capului14mm
Stilul șefuluistriate
MaterialOțel inoxidabil A2
Înălțimea capului șurubului20mm
Umăr Dia.20mm
Lungimea umărului60mm
Toleranță la umăr+ 0.25mm
Sistem de măsuraremetric
Lungimea filetului22mm
Dimensiune de filetM16 X 2
Tipmetric

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.2488
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)32.99
Lățimea navei (cm)17.2
Codul HS7318158030

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GRAINGER M51044.200.0060 Șurub cu umăr Metric A2 Oțel inoxidabil M16 x 2 mm
€83.90 /unitate