Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

GRAINGER M51320.050.0030 Machine Screw Oval M5 X 0.80 X 30 Length, 100PK | AG2KQP 31KH55

GRAINGER M51320.050.0030 Șurub mecanic oval M5 X 0.80 X 30 Lungime, 100PK

În stoc
Articol: AG2KQP Model: M51320.050.0030Crucea Ref: 31KH55
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
€27.02 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurubul mașinii
Tipul de unitatePhillips
Dimensiunea șoferului#2
finalizareaSimplu
Cap Dia.9.20mm
Inaltimea capului1.25mm
Tip capOval
Lungime30 "
MaterialOțel inoxidabil A2
Sistem de măsuraremetric
Forța de tracțiune72518 psi
Dimensiune de filetM5 X 0.8

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.4406
Înălțimea navei (cm)3.56
Lungimea navei (cm)12.7
Lățimea navei (cm)8.89
Codul HS7318156070

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GRAINGER M51320.050.0030 Șurub mecanic oval M5 X 0.80 X 30 Lungime, 100PK
€27.02 /ambalaj