Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

GRAINGER M55050.060.0120 Șurub cu cap cu cap tubular A4 din oțel inoxidabil M6 x 1.00X120Mm, 50UC | AH7XXR 38EA82

GRAINGER M55050.060.0120 Șurub cu cap tubular A4 din oțel inoxidabil M6 x 1.00X120 mm, 50 buc.

În stoc
Articol: AH7XXR Model: M55050.060.0120Ref. cruce: 38EA82 / 164T28
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
€109.40 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSoclu cu șurub cu cap
Material de bazăOţel inoxidabil
Dia./Dimensiunea firuluiM6 X 1
Dimensiunea unității5mm
Tipul de unitateHex Socket
finalizareaSimplu
CalitateA4
Cap Dia.10mm
Inaltimea capului6mm
Tip capCilindric
Lungime120mm
Min. Rezistență la tracțiune700 N / mm-mp
StilSoclu cu șurub cu cap
Sistem de măsuraremetric
Temp. Gamă-58 grade până la 302 grade.
Filet Dia.M6
Direcția firuluiMana dreapta
Lungimea filetului30mm
Stil ThreadParțial filetat
Tip filetMetric grosier

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.3887
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)38.1
Lățimea navei (cm)17.78

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GRAINGER M55050.060.0120 Șurub cu cap tubular A4 din oțel inoxidabil M6 x 1.00X120 mm, 50 buc.
€109.40 /ambalaj