Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

GRAINGER N01120.031.0002 Piuliță hexagonală 5/16-24 oțel grad 5 simplă, 100 buc | AH8UFP 38ZR86

GRAINGER N01120.031.0002 Piuliță hexagonală 5/16-24 oțel grad 5 simplă, 100 buc.

În stoc
Element: AH8UFP Model: N01120.031.0002Crucea Ref: 38ZR86
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
€119.84 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

Articolhex Nut
Material de bazăOţel
Dia./Dimensiunea firului5/16 "-24
finalizareaSimplu
CalitateGrad 5
Înălţime17 / 64 "
Tip piulițăhex Nut
Sistem de măsurareInch
Direcția firuluiMana dreapta
Tip filetUNF (fin)
Lăţime1 / 2 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.495
Înălțimea navei (cm)4.06
Lungimea navei (cm)12.7
Lățimea navei (cm)5.08
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GRAINGER N01120.031.0002 Piuliță hexagonală 5/16-24 oțel grad 5 simplă, 100 buc.
€119.84 /ambalaj