Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

GRAINGER N01200.050.0350 Șurub cu cap hexagonal 1/2-13X3-1/2 Oțel Grad 5 placat cu zinc, 10PK | AH8HHB 38TM74

GRAINGER N01200.050.0350 Șurub cu cap hexagonal 1/2-13X3-1/2 din oțel de gradul 5 zincat, 10 buc.

În stoc
Articol: AH8HHB Model: N01200.050.0350Crucea Ref: 38TM74

Descarcă-l Mai 7, marţi
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
€28.46 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurub cu cap hexagonal
Material de bazăOţel
Dia./Dimensiunea firului1/2 "-13
finalizareaPlacat cu zinc
CalitateGrad 5
Inaltimea capului5 / 16 "
Tip capHex
Șef Lățime3 / 4 "
Lungime3.5 "
Min. Lungimea firului1-1/4 "
Probă încărcată74,000 la 85,000 psi
Rockwell HardnessC19 până la C30
Sistem de măsurareInch
Temp. Gamă-58 Deg. până la 302 de grade. F
Forța de tracțiune105,000 la 120,000 psi
Direcția firuluiMana dreapta
Stil ThreadParțial filetat
Tip filetUNC (grosier)

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.022
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)38.1
Lățimea navei (cm)17.78
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GRAINGER N01200.050.0350 Șurub cu cap hexagonal 1/2-13X3-1/2 din oțel de gradul 5 zincat, 10 buc.
€28.46 /ambalaj