Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

GRAINGER N04100.062.0275 Șurub cu cap hexagonal 5/8-11X2-3/4 Oțel grad 8 simplu, 5 buc | AH8HMU 38TN83

GRAINGER N04100.062.0275 Șurub cu cap hexagonal 5/8-11X2-3/4 oțel grad 8 simplu, 5 buc.

În stoc
Element: AH8HMU Model: N04100.062.0275Cruce Ref: 38TN83
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
€18.30 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurub cu cap hexagonal
Material de bazăOţel
Dia./Dimensiunea firului5/8 "-11
finalizareaSimplu
CalitateGrad 8
Inaltimea capului25 / 64 "
Tip capHex
Șef Lățime15 / 16 "
Lungime2.75 "
Min. Lungimea firului1-1/2 "
Probă încărcată120,000 psi
Rockwell HardnessC33 până la C39
Sistem de măsurareInch
Temp. Gamă-58 Deg. până la 302 de grade. F
Forța de tracțiune150,000 psi
Direcția firuluiMana dreapta
Stil ThreadParțial filetat
Tip filetUNC (grosier)

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.6597
Înălțimea navei (cm)5.84
Lungimea navei (cm)11.43
Lățimea navei (cm)7.62
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GRAINGER N04100.062.0275 Șurub cu cap hexagonal 5/8-11X2-3/4 oțel grad 8 simplu, 5 buc.
€18.30 /ambalaj