Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

GRAINGER N04360.075.0250 Șurub cu cap hexagonal 3/4-16X2-1/2 Oțel Grad 8 Galben Zinc, 5PK | AH8VKY 38ZZ32

GRAINGER N04360.075.0250 Șurub cu cap hexagonal 3/4-16X2-1/2 Oțel Grad 8 zinc galben, 5 buc.

În stoc
Articol: AH8VKY Model: N04360.075.0250Crucea Ref: 38ZZ32
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
€35.28 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurub cu cap hexagonal
Material de bazăOţel
Dia./Dimensiunea firului3/4 "-16
finalizareaGalben de zinc
CalitateGrad 8
Inaltimea capului15 / 32 "
Tip capHex
Șef Lățime1.125 "
Lungime2.5 "
Min. Lungimea firului1-3/4 "
Probă încărcată120,000 psi
Rockwell HardnessC33 până la C39
Sistem de măsurareInch
Forța de tracțiune150,000 psi
Direcția firuluiMana dreapta
Stil ThreadComplet filetat
Tip filetUNF (fin)

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.9324
Înălțimea navei (cm)4.57
Lungimea navei (cm)13.21
Lățimea navei (cm)9.14
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GRAINGER N04360.075.0250 Șurub cu cap hexagonal 3/4-16X2-1/2 Oțel Grad 8 zinc galben, 5 buc.
€35.28 /ambalaj