Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

GRAINGER P12S-PB040D-P2-WB Sanitary Plate Caster, Polypropylene, 275 Lbs. Load Rating, 4 Inch Wheel Dia. | CH6QRM 483N47

GRAINGER P12S-PB040D-P2-WB Rolă pentru plăci sanitare, polipropilenă, 275 lbs. Capacitate de sarcină, 4 inch Dia.

În stoc
Articol: CH6QRM Model: P12S-PB040D-P2-WBCrucea Ref: 483N47

Descarcă-l Mai 22, miercuri
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
€18.30 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPlacă turnătoare
Tip rulmentdelrin
Tipul de frânăFrână cu pedală laterală
Culoarea nucleuluiNegru
Material de bazăPlastic
Finisaj cadruPlacat cu zinc
Materiale cadruOţel
Duritate65 Shore D
Model de gauriC
Spațiul interior al găurilor2 3 / 8 "x 3 3 / 8"
Rating de încărcare275 lbs.
Bolt de montare Dia.5 / 16 "
Înălțimea de montare5 1 / 8 "
Placă de montare3 1 / 8 "x 4 1 / 8"
Fără marcareDa
Numărul de găuri de montare4
Numărul de roți1
Temp. De funcționare Gamă-15 până la 160 grade. F
Distanțarea găurilor exterioare ale șuruburilor2 3 / 8 "x 3 1 / 2"
Tip cursăMinge dublă
Raza pivotantă4 3 / 8 "
Culoarea roțiiNegru
Diametrul roților4"
Materialul roțiiPolipropilenă
Lățimea roții1.25 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.9135
Tara natalaChina

Variante de produs

ProdusModelMaterialul roții rotativeTip rulmentTipul de frânăForma roții rotativeCuloriCuloarea nucleuluiMaterial de bazăDurometruPkg. Cant.Preț
GRAINGER CDP-G-23 Rolă cu placă pivotantă Kingpinless Poliuretan 2300 lb | AH6VRR 36HW71 CDP-G-23poliuretan--Standard-GriFontă87 Shore A1€390.84
GRAINGER CDP-G-24 Rolă rigidă din poliuretan 2300 lb. | AH6VRT 36HW72 CDP-G-24poliuretan--Standard-GriFontă87 Shore A1€420.67
GRAINGER CDP-G-31 Rolă cu placă pivotantă poliuretan 1200 lb. | AH6VRY 36HW77 CDP-G-31poliuretan--Standard-SilverAluminiu87 Shore A1€323.18
GRAINGER CDP-G-32 Rolă rigidă din poliuretan 1200 lb. | AH6VRZ 36HW78 CDP-G-32poliuretan--Standard-SilverAluminiu87 Shore A1€232.45
GRAINGER S-526-D-BS-SS Rolă cu placă pivotantă Poly 6 inch 900 lb. | AH7JPH 36UV05 S-526-D-BS-SSpoliuretan--Standard-GriFontă90 Shore A1€243.33
GRAINGER CDP-G-33 Rolă cu placă pivotantă Kingpinless Poliuretan 1200 lb | AH8DAJ 38GV52 CDP-G-33poliuretan-PedalaStandard-SilverAluminiu87 Shore A1€302.27
GRAINGER P29R-UY100K-18 Rolă cu plăci rigide de 10 inchi, 3000 lbs. Evaluare de încărcare | CD2GHM 454N30 P29R-UY100K-18poliuretan-Șurub lateralStandard-SilverFontă92 Shore A1€663.36

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GRAINGER P12S-PB040D-P2-WB Rolă pentru plăci sanitare, polipropilenă, 275 lbs. Capacitate de sarcină, 4 inch Dia.
€18.30 /unitate