Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

GRAINGER P21R-C050R-15-YZ Rolă standard cu plăci, rigidă, fier, 1000 lbs. Capacitate de sarcină, 5 inch Dia. | CH6QUY 488U02

GRAINGER P21R-C050R-15-YZ Rolă standard cu plăci, rigidă, fier, 1000 lbs. Capacitate de sarcină, 5 inch Dia.

În stoc
Articol: CH6QUY Model: P21R-C050R-15-YZCrucea Ref: 488U02
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
€51.34 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPlacă turnătoare
Tip rulmentCilindru
Culoarea nucleuluiSilver
Material de bazăFontă
Finisaj cadruPlacat cu zinc
Materiale cadruOţel
Duritate145 BHN
Model de gauriD
Spațiul interior al găurilor4 1 / 8 "x 4 1 / 2"
Rating de încărcare1000 lbs.
Bolt de montare Dia.3 / 8 "
Înălțimea de montare6 1 / 2 "
Placă de montare5 "x 5 1 / 2"
Fără marcareDa
Numărul de găuri de montare4
Numărul de roți1
Temp. De funcționare GamăPână la 800 de grade. F
Distanțarea găurilor exterioare ale șuruburilor4 1 / 8 "x 4 1 / 2"
Culoarea roțiiSilver
Diametrul roților5"
Materialul roțiiFier de călcat
Lățimea roții2"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 3.15
Tara natalaChina

Variante de produs

ProdusModelMaterialul roții rotativeTip rulmentTipul de frânăForma roții rotativeCuloriCuloarea nucleuluiMaterial de bazăDurometruPkg. Cant.Preț
GRAINGER CDP-G-23 Rolă cu placă pivotantă Kingpinless Poliuretan 2300 lb | AH6VRR 36HW71 CDP-G-23poliuretan--Standard-GriFontă87 Shore A1€390.84
GRAINGER CDP-G-24 Rolă rigidă din poliuretan 2300 lb. | AH6VRT 36HW72 CDP-G-24poliuretan--Standard-GriFontă87 Shore A1€420.67
GRAINGER CDP-G-31 Rolă cu placă pivotantă poliuretan 1200 lb. | AH6VRY 36HW77 CDP-G-31poliuretan--Standard-SilverAluminiu87 Shore A1€323.18
GRAINGER CDP-G-32 Rolă rigidă din poliuretan 1200 lb. | AH6VRZ 36HW78 CDP-G-32poliuretan--Standard-SilverAluminiu87 Shore A1€232.45
GRAINGER S-526-D-BS-SS Rolă cu placă pivotantă Poly 6 inch 900 lb. | AH7JPH 36UV05 S-526-D-BS-SSpoliuretan--Standard-GriFontă90 Shore A1€243.33
GRAINGER CDP-G-33 Rolă cu placă pivotantă Kingpinless Poliuretan 1200 lb | AH8DAJ 38GV52 CDP-G-33poliuretan-PedalaStandard-SilverAluminiu87 Shore A1€302.27
GRAINGER P29R-UY100K-18 Rolă cu plăci rigide de 10 inchi, 3000 lbs. Evaluare de încărcare | CD2GHM 454N30 P29R-UY100K-18poliuretan-Șurub lateralStandard-SilverFontă92 Shore A1€663.36

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GRAINGER P21R-C050R-15-YZ Rolă standard cu plăci, rigidă, fier, 1000 lbs. Capacitate de sarcină, 5 inch Dia.
€51.34 /unitate