Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Șurub mecanic GRAINGER PKM508-10PHS-01, dimensiune filet M5 x 0.8 mm, lungime 10 mm, PEEK, 10 PK | CG9VFT 447C62

GRAINGER PKM508-10PHS-01 Șurub mecanic, dimensiune filet M5 x 0.8 mm, lungime 10 mm, PEEK, 10 buc.

În stoc
Articol: CG9VFT Model: PKM508-10PHS-01Crucea Ref: 447C62
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
€43.72 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurubul mașinii
Dia./Dimensiunea firuluiM5-0.8 mm
Tipul de unitatecrestat
Dimensiunea șoferului#2
finalizareaSimplu
Cap Dia.9.3 mm
Inaltimea capului2.9 mm
Tip capTigaie
Lungime10mm
MaterialARUNCA O PRIVIRE
Rockwell HardnessD87.5
Sistem de măsuraremetric
Temp. Gamă-50 Deg. până la 500 de grade. F
Forța de tracțiune26,800 psi
Lungimea filetului10 mm

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.45

Variante de produs

ProdusModelDia./Dimensiunea firuluiTipul de unitateDimensiunea șoferuluifinalizareaUnghiul capuluiCap Dia.Inaltimea capuluiTip capPreț
GRAINGER 587619-PR Șuruburi mecanice, cap Phillips | CG9WCD 19RF27 587619-PR--------€35.22
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GRAINGER PKM508-10PHS-01 Șurub mecanic, dimensiune filet M5 x 0.8 mm, lungime 10 mm, PEEK, 10 buc.
€43.72 /ambalaj