Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

GRAINGER TSIX0250150S-005P Șurub cu degetul mare, dimensiune filet 1/4-20, tip S, lungime 1 1/2 inch, oțel inoxidabil 18-8, buc. 5 | CG9VPV 4FAA5

GRAINGER TSIX0250150S-005P Șurub cu degetul mare, dimensiune filet 1/4-20, tip S, lungime 1 1/2 inch, oțel inoxidabil 18-8, 5 buc.

În stoc
Articol: CG9VPV Model: TSIX0250150S-005PRef încrucișat: 4FAA5

Descarcă-l Mai 14, marţi
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
€21.22 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurub pentru degetul mare
finalizareaSimplu
Inaltimea capului19 / 32 "
Materialul capuluiOțel inoxidabil 18-8
Tip capCazma
Șef Lățime33 / 64 "
Lungime1 1 / 2 "
MaterialOțel inoxidabil 18-8
Rockwell HardnessRC 80-90B
Umăr Dia.7 / 16 "
Sistem de măsurareInch
Dimensiune de filet1 / 4-20

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0495

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GRAINGER TSIX0250150S-005P Șurub cu degetul mare, dimensiune filet 1/4-20, tip S, lungime 1 1/2 inch, oțel inoxidabil 18-8, 5 buc.
€21.22 /ambalaj