Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

GRAINGER TSIX0370075P-001P Thumb Screw, 3/8-16 Thread Size, Type P, 3/4 Inch Length, 18-8 Stainless Steel | CG9VRV 4EZU7

GRAINGER TSIX0370075P-001P Thumb Screw, 3/8-16 Thread Size, Type P, 3/4 Inch Length, 18-8 Stainless Steel

În stoc
Articol: CG9VRV Model: TSIX0370075P-001PCrucea Ref: 4EZU7
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
€8.48 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurub pentru degetul mare
finalizareaSimplu
Inaltimea capului13 / 16 "
Materialul capuluiOțel inoxidabil 18-8
Tip capCazma
Șef Lățime1 3 / 32 "
Lungime3 / 4 "
MaterialOțel inoxidabil 18-8
Rockwell HardnessRC 80-90B
Sistem de măsurareInch
Dimensiune de filet3 / 8-16

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.018

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GRAINGER TSIX0370075P-001P Thumb Screw, 3/8-16 Thread Size, Type P, 3/4 Inch Length, 18-8 Stainless Steel
€8.48 /unitate