Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

GRAINGER U01080.050.0150 Cupă cu șurub de fixare 1/2-13 X 1-1/2, 25BUC | AG2JXT 31KC94

GRAINGER U01080.050.0150 Cupă șurub de fixare 1/2-13 X 1-1/2, 25 buc.

În stoc
Element: AG2JXT Model: U01080.050.0150Ref. cruce: 31KC94 / 159U14
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
€42.58 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSet de șuruburi
Clasă3A
Tipul de unitateCap-patrat
finalizareaSimplu
Inaltimea capului0.361 - 0.389 "
Șef Lățime0.484 - 0.5 "
MaterialOţel
Lungime totală1.5 "
Punct MaterialOţel
Tipul punctuluiCeaşcă
Rockwell HardnessHRC45 la HRC53
Sistem de măsurareInch
Temp. Gamă-58 grade până la 302 grade.
Dimensiune de filet1 / 2-13

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.9086
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)11.43
Lățimea navei (cm)9.65
Codul HS7318158045

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GRAINGER U01080.050.0150 Cupă șurub de fixare 1/2-13 X 1-1/2, 25 buc.
€42.58 /ambalaj