Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

GRAINGER U01080.062.0125 Cupă șurub de fixare cu dublă 5/8-11X1-1/4, 10PK | AH3EVL 31KJ57

GRAINGER U01080.062.0125 Cupă șurub de fixare cu dublă 5/8-11X1-1/4, 10PK

În stoc
Element: AH3EVL Model: U01080.062.0125Ref. cruce: 31KJ57 / 159W36
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
€38.84 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSet de șuruburi
Clasă3A
Tipul de unitateCap-patrat
finalizareaSimplu
Inaltimea capului0.452 - 0.485 "
Șef Lățime0.606 - 0.625 "
MaterialOţel
Lungime totală1.25 "
Punct MaterialOţel
Tipul punctuluiCeaşcă
Rockwell HardnessHRC45 la HRC53
Sistem de măsurareInch
Temp. Gamă-58 grade până la 302 grade.
Dimensiune de filet5 / 8-11

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.454
Înălțimea navei (cm)3.3
Lungimea navei (cm)11.43
Lățimea navei (cm)7.11

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GRAINGER U01080.062.0125 Cupă șurub de fixare cu dublă 5/8-11X1-1/4, 10PK
€38.84 /ambalaj