Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

HAYWARD NVA4037T Supapă cu ac drept poli umplut cu sticlă | AA7EEQ 15V993

HAYWARD NVA4037T Supapă cu ac drept poli umplut cu sticlă

În stoc
Element: AA7EEQ Model: NVA4037TCrucea Ref: 15V993

Descarcă-l Mai 8, miercuri
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
€317.63 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSupapă cu ac
Material corpPolipropilenă umplută cu sticlă
ConexiuneFNPT
Stil de montajDrept
Manipulați materialulPolipropilenă umplută cu sticlă
Lungime5"
Max. curgere3 g / min
Max. Înălţime3.375 "
Presiune maximă150 psi
Dimensiunea conductei3 / 8 "
Material sigiliuPTFE
Tip tulpinăIntegrat
Temp. Evaluare70 grade F

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.1575
Înălțimea navei (cm)12.19
Lungimea navei (cm)21.08
Lățimea navei (cm)11.18
Codul HS8481805090
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelMaterial corpManipulați materialulLungimeMax. curgereMax. ÎnălţimeDimensiunea conducteiTip tulpinăPreț
HAYWARD NVA4025T Supapă cu ac drept poli umplut cu sticlă | AA7EEP 15V992 NVA4025TPolipropilenă umplută cu sticlăPolipropilenă umplută cu sticlă5"1 g / min3.375 "1 / 4 "Integrat€261.51
HAYWARD NVA4050T Supapă cu ac drept poli umplut cu sticlă | AA7EER 15V994 NVA4050TPolipropilenă umplută cu sticlăPolipropilenă umplută cu sticlă5"5 g / min3.375 "1 / 2 "Integrat€247.38
HAYWARD NVA1025T Supapă cu ac drept Pvc 1/4 inch Fnpt | AC8MAP 3CDX8 NVA1025TPVCPVC2.5 "1 g / min3 5 / 16 "1 / 4 "PVC€208.88
HAYWARD NVA1037T Supapă cu ac drept Pvc 3/8 inch Fnpt | AC8MAQ 3CDY1 NVA1037TPVCPVC2.5 "3 g / min3 5 / 16 "3 / 8 "PVC€240.54
HAYWARD NVA1050T Supapă cu ac drept Pvc 1/2 inch Fnpt | AC8MAR 3CDY3 NVA1050TPVCPVC2.5 "5 g / min3 5 / 16 "1 / 2 "PVC€221.01

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

HAYWARD NVA4037T Supapă cu ac drept poli umplut cu sticlă
€317.63 /unitate