Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

GRAINGER U04210.075.0400 Structural Bolt 3/4-10 4 Inch Length, 10PK | AH3EET 31JL73

GRAINGER U04210.075.0400 Șurub structural 3/4-10 4 inch lungime, 10 buc.

În stoc
Element: AH3EET Model: U04210.075.0400Ref. cruce: 31JL73 / 167D60

Descarcă-l Mai 22, miercuri

Optiuni de livrare:

Int. Economie (6-10 zile)
  • Int. Economie (6-10 zile)
  • Int. Express (5-7 zile)
  • Pickup franco fabrică

Produs disponibil pentru livrare plată. Preț de livrare fix de 14,99 EUR pentru tranzacții cu o valoare de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€107.69 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurub structural
finalizareaGalvanizat la cald
CalitateA325 Tipul 1
Cap Dia.1.25 "
Inaltimea capului15 / 32 "
MaterialOţel
Lungime totală4"
Rockwell HardnessC25 la C34 / C19 la C30
Forța de tracțiune105,000
Direcția firuluiMana dreapta
Lungimea filetului1.375 "
Dimensiune de filet3 / 4-10
Tip filetUNC
TipCap Hex greu

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.844
Înălțimea navei (cm)7.37
Lungimea navei (cm)18.03
Lățimea navei (cm)11.18

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GRAINGER U04210.075.0400 Șurub structural 3/4-10 4 inch lungime, 10 buc.
€107.69 /ambalaj