Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

GRAINGER U08320.050.0200 Carriage Bolt Zinc 1/2-13 X 2 Length, 25PK | AG2FHX 31JA56

GRAINGER U08320.050.0200 Șurub de transport din zinc 1/2-13 X 2 lungime, 25 buc.

În stoc
Articol: AG2FHX Model: U08320.050.0200Crucea Ref: 31JA56
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
€18.61 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurubul carului
Dimensiunea burghiului1 / 2 "
finalizareaPlacat cu zinc
Calitate5
Cap Dia.1.032 - 1.094 "
Inaltimea capului0.25 - 0.27 "
Tip capRundă
Lungime2"
MaterialOţel
Înălțimea pătrată0.25 - 0.281 "
Lățimea pătrată0.492 - 0.515 "
Dimensiune de filet1 / 2-13

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.5304
Înălțimea navei (cm)6.35
Lungimea navei (cm)13.21
Lățimea navei (cm)9.65
Codul HS7318152055

Detalii produs:

    • Tip gât (gât pătrat)

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GRAINGER U08320.050.0200 Șurub de transport din zinc 1/2-13 X 2 lungime, 25 buc.
€18.61 /ambalaj