Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

GRAINGER U08450.075.1000 Hex Lag Screw 3/4 Inch 10 Inch Length Galvanised, 5PK | AG2FRR 31JE09

GRAINGER U08450.075.1000 Șurub hexagonal 3/4 inch 10 inch lungime galvanizat, 5 buc.

În stoc
Post: AG2FRR Model: U08450.075.1000Ref. cruce: 31JE09 / 166W87
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
€61.14 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘuruburi cu cap hexagonal
finalizareaGalvanizat la cald
Calitate2
Dimensiune hexagonală1.125 "
Lungime10 "
MaterialOțel cu conținut scăzut de carbon
Dimensiunea șurubului3 / 4 "
Mărimea3 / 4 "
Sistem de măsurareInch
Stil ThreadParțial filetat

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.5628
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)32.99
Lățimea navei (cm)17.2
Codul HS7318110000

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GRAINGER U08450.075.1000 Șurub hexagonal 3/4 inch 10 inch lungime galvanizat, 5 buc.
€61.14 /ambalaj